Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADMTR20
Cod. Produttore
DMTR20
Cod. EAN
8006588050873

Informazioni di prodotto

TAPPO TERM/RID. 200
Tappo termorestringente di riduzione con dimensione 200, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettato per un'installazione semplice e affidabile, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'efficienza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione termica e meccanica efficace. Descrizione del produttore: Tappo termico riduttore di dimensione 200, progettato per garantire un isolamento efficace e una protezione affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e prevenire infiltrazioni o danni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel campo dell'elettricità.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termorestringente riduzione 200 protezione isolamento connessioni elettriche