Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT16AG
Cod. Produttore
GT16AG
Cod. EAN
8006588037645

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x30 mm
  • Sezione: 20 gauge
  • Materiale: termorestringente
  • Isolamento elettrico: sicuro e affidabile
  • Protezione: resistenza meccanica e agenti esterni
  • Applicazione: facile da applicare
  • Serie: CAGT16AG
  • Uso: per connessioni elettriche
Descrizione del produttore: Tappo termorestringente con dimensioni 25x30 mm e sezione da 20 gauge, progettato per garantire un isolamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per proteggere e sigillare connessioni elettriche, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e performance elevate negli impianti elettrici. Facile da applicare, è un componente essenziale per la manutenzione e la sicurezza degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

30 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termorestringente 25x30 mm 20 gauge isolamento elettrico protezione connessioni