Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT9ABEU
Cod. Produttore
GT9ABEU
Cod. EAN
8006588038079

Informazioni di prodotto

TAPPO TERM.60X60 B.9010
Descrizione del produttore: Tappo termoplastico di dimensioni 60x60 mm, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente e durevole, è ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche, garantendo sicurezza e affidabilità. Il colore bianco (codice 9010) si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando un aspetto pulito e ordinato. Questo componente è progettato per offrire una soluzione pratica e versatile nel settore dell’impiantistica elettrica.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termoplastico 60x60 mm bianco B.9010 per installazioni elettriche sicurezza e protezione