Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPTT
Cod. Produttore
TLPTT
Cod. EAN
8006588160428

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni canale: 75x30 mm
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Colore standard: Grigio Tipo 7030 / 7035
  • Tipo canale: Chiuso a scomparto unico/doppio
  • Accessori: Tappo terminale incluso
  • Serie: TALPA
  • Fissaggio: Viti autofilettanti Ø 2,9x6,5
Descrizione del produttore: Tappo terminale progettato per garantire la protezione e la sicurezza delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo. Ideale per l’utilizzo come parte di ricambio o accessorio in impianti elettrici, contribuisce a mantenere l’integrità del sistema evitando infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’adattamento in diverse configurazioni di cablaggio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Tappo terminale isolante resistente per protezione connessioni elettriche impianti