Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTP80
Cod. Produttore
CONTP80
Cod. EAN
8006588128657

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 80 B.9010
Tappo terminale di colore bianco progettato per completare e proteggere la parte finale di canaline elettriche da 80 mm. Realizzato in materiale resistente, assicura una finitura pulita e sicura agli impianti elettrici, garantendo protezione da polvere e infiltrazioni. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, facilita l'installazione e il mantenimento delle canaline, contribuendo a un impianto ordinato e sicuro. Descrizione del produttore: Tappo terminale di dimensioni 80, realizzato in materiale resistente e di colore bianco. Progettato per la chiusura e protezione di componenti elettrici, garantisce un fissaggio sicuro e una finitura pulita agli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è necessaria una protezione finale affidabile e duratura.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

profondità

60 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale bianco 80 mm resistente per protezione canaline elettriche residenziali e industriali