Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTP70
Cod. Produttore
CONTP70
Cod. EAN
8006588126202

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 70 B.9010
Tappo terminale di dimensioni compatte ideale per la protezione e la rifinitura di canaline elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce durata e sicurezza nell’installazione degli impianti elettrici. Il design semplice e funzionale consente un montaggio rapido e una perfetta chiusura delle estremità delle canaline, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro o domestici. La finitura liscia e il colore neutro si adattano facilmente a diversi contesti, assicurando un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Tappo terminale di colore bianco, progettato per completare e proteggere la fine di canaline elettriche da 70 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura una finitura pulita e ordinata, proteggendo i cavi da polvere e danni esterni. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, facilita la gestione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

70 mm

profondità

55 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale bianco 70 mm per canaline elettriche protezione e rifinitura ambienti residenziali e commerciali

€ 4,34 x 1 pz.
(pz.)