Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR41SBE
Cod. Produttore
MTR41SBE
Cod. EAN
8006588047170

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 40x17 B.9010
Descrizione del produttore: Tappo terminale di dimensioni 40x17 mm, progettato per completare e proteggere le estremità di canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una chiusura sicura e un aspetto rifinito agli impianti elettrici. Il design semplice e funzionale consente un montaggio rapido e stabile, assicurando protezione contro polvere e infiltrazioni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione affidabile per la finitura delle canaline.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale 40x17 mm protezione canaline elettriche montaggio rapido resistente