Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMTR31SBE
Cod. Produttore
MTR31SBE
Cod. EAN
8006588047118

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 30x17 B.9010
Descrizione del produttore: Tappo terminale dalle dimensioni compatte 30x17 mm, progettato per completare e proteggere le estremità di canaline elettriche. Realizzato in materiale resistente, assicura una chiusura sicura e un aspetto ordinato agli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità e la sicurezza delle installazioni. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una finitura pulita e duratura.

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale 30x17 mm resistente per canaline elettriche protezione e finitura impianti