Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONTP125
Cod. Produttore
CONTP125
Cod. EAN
8006588126226

Informazioni di prodotto

TAPPO TERMINALE 125 B.9010
Tappo terminale realizzato per garantire una chiusura sicura e affidabile in impianti elettrici. Progettato per adattarsi perfettamente a componenti con dimensione 125, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. Il materiale resistente assicura durabilità e stabilità anche in condizioni operative impegnative. Ideale per applicazioni che richiedono un isolamento efficace e una finitura pulita dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Tappo terminale per quadri elettrici con dimensione 125, ideale per la chiusura e protezione delle aperture. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, garantisce sicurezza e affidabilità nell’applicazione. Progettato per un’installazione semplice e sicura, è un componente essenziale per completare e proteggere le strutture elettriche.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Tappo terminale 125 per quadri elettrici protezione aperture installazione sicura