Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT124CILS
Cod. Produttore
SMT124CILS
Cod. EAN
8006588175477

Informazioni di prodotto

  • Serie: SimmeTris2120
  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Lunghezza barre: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza temperatura: GWT 850°C
  • Colore: Ciliegio
  • Compatibilità: TRIS 2000
Descrizione del produttore: Tappo termico simmetrico di colore ciliegio, progettato per garantire un'installazione sicura e un aspetto estetico uniforme negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti domestici e professionali, assicura protezione e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale facilita il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, mantenendo un'estetica curata e raffinata. Ideale per completare quadri elettrici e dispositivi, offrendo una soluzione affidabile e di qualità.

colore

Altro

altezza

120 mm

profondità

29 mm

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

Produttore

Tappo termico simmetrico ciliegio per impianti elettrici domestici e professionali