Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD207ABEU
Cod. Produttore
LD207ABEU
Cod. EAN
8006588015810

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x75 mm
  • Colore: Bianco 9010
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Protezione: IP40
  • Temperatura di resistenza: GWT 850°C
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Serie: LINEADIN
Descrizione del produttore: Tappo termico di dimensioni 200x75 mm in colore bianco 9010, progettato per garantire isolamento e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni termiche e contribuendo alla sicurezza degli impianti. Il design semplice e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

75 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termico isolamento 200x75 mm colore bianco 9010 per impianti elettrici