Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT6ABEU
Cod. Produttore
GT6ABEU
Cod. EAN
8006588038161

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente UL94-V0
  • Installazione: coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di protezione: IP40
  • Resistenza termica: GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
  • Peso imballo: 22,0 Kg
Descrizione del produttore: Tappo termico di dimensioni 80x60 mm, colore bianco RAL 9010, progettato per garantire un isolamento efficace e una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e isolamento termico. La sua forma compatta e funzionale permette un’installazione semplice e sicura, mantenendo elevati standard di efficienza e protezione nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termico 80x60 mm bianco RAL 9010 isolamento e protezione impianti elettrici