Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT26ABEU
Cod. Produttore
GT26ABEU
Cod. EAN
8006588038192

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Installazione: Con coperchio smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Serie: Tipo G
  • Applicazione: Canale porta utenze industriale
Descrizione del produttore: Tappo termico di dimensioni 80x40 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco (codice colore 9010). Progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento termico in installazioni elettriche, si adatta perfettamente per chiudere aperture o contenitori, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura solida e compatta ne facilita l'applicazione in diversi contesti elettrici, mantenendo un'estetica pulita e funzionale.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termico 80x40 mm bianco 9010 per isolamento protezione installazioni elettriche