Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI31SBEU
Cod. Produttore
MINI31SBEU
Cod. EAN
8006588044247

Informazioni di prodotto

TAPPO TERM.40x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Tappo termico di dimensioni 40x16 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco RAL 9010. Progettato per garantire una chiusura sicura e protettiva in impianti elettrici, assicura isolamento e protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo termico 40x16 mm bianco RAL 9010 per protezione impianti elettrici isolamento polvere