Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1053M63N
Cod. Produttore
1053M63N
Cod. EAN
8016692189345

Informazioni di prodotto

TAPPO PA6 IP54 M63X1,5 NERO
Il tappo CE1053M63N è realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP54, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, garantendo un utilizzo sicuro in ambienti variabili. Il design in colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Questo tappo M63X1,5 è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico, combinando funzionalità e estetica.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

numero RAL

9005

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

TAPPO PA6 IP54 M63X1,5 NERO