Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120805
Cod. Produttore
120805
Cod. EAN
4015081186358

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2-3 poli
  • Corrente: 63 A
  • Posizione: tappo laterale
  • Serie: None
  • Funzione: protezione elettrica
  • Applicazione: BB-EC/2+3

Documentazione tecnica

Tappo laterale in plastica, progettato per chiudere terminali a 2 o 3 poli con corrente nominale di 63A. Questo accessorio elettrico garantisce una protezione efficace e un isolamento sicuro delle connessioni, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a completare impianti elettrici assicurando sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: BB-EC/2+3 TAPPO LATERALE 2-3P 63A

colore

Altro

larghezza

17 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

profondità

16 mm

adatto per

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Plastica

Produttore

Tappo laterale BB-EC 2-3 poli 63A distribuzione elettrica