Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPLG0728
Cod. Produttore
PLG0728
Cod. EAN
8030343172821

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 7,0 mm
  • Lunghezza: 28 mm
  • Materiale: Gomma
  • Uso: Chiusura fori inutilizzati
  • Compatibilità: Serie GPR multi foro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Tappo pluriforo
  • Serie: GPR
Tappo in gomma pluriforo realizzato in plastica resistente, con dimensioni di 7,0 x 28 mm. Progettato per garantire una chiusura efficace e sicura, offre protezione e isolamento in applicazioni elettriche, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tappi di chiusura dei fori inutilizzati per i gommini pressacavi serie GPR multi foro

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

materiale

Plastica

per diametro cavo

7 ... 7 mm

Produttore

Tappo gomma pluriforo 7x28 mm per chiusura fori serie GPR installazioni elettriche