Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPLG0425
Cod. Produttore
PLG0425
Cod. EAN
8030343172791

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,0x25 mm
  • Tipo: Tappo chiusura fori
  • Compatibilità: Gommini pressacavi
  • Serie: GPR multi foro
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Chiusura fori inutilizzati
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Isolamento cavi
Descrizione del produttore: Tappi di chiusura dei fori inutilizzati per i gommini pressacavi serie GPR multi foro

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

materiale

Plastica

per diametro cavo

4 ... 4 mm