Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX5147
Cod. Produttore
X5147
Cod. EAN
8030343085312

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo filettato
  • Materiale: Poliammide
  • Dimensione: PG07
  • Modello: 514/7
  • Serie: TXX5147
  • Quantità consigliata: 50
Tappo filettato realizzato in plastica di poliammide senza alogeni, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 7. Offre una protezione affidabile per chiusure di passaggi in impianti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua composizione assicura sicurezza e conformità alle normative per materiali isolanti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Tappo in poliammide.

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo filettato poliammide PG07 per impianti elettrici