Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX51448
Cod. Produttore
X51448
Cod. EAN
8030343085305

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo filettato
  • Materiale: Poliammide
  • Dimensione: PG48
  • Serie: 514/48
Descrizione del produttore: Tappo in poliammide.

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48