Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX51416
Cod. Produttore
X51416
Cod. EAN
8030343085251

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo filettato PG16
  • Materiale: Poliammide
  • Serie: 514/16
  • Dimensione: PG16
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tappo filettato realizzato in plastica di poliammide senza alogeni, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG16. Questo componente garantisce un’ottima resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri e duraturi. La sua struttura assicura una chiusura efficace e affidabile, contribuendo alla protezione degli impianti da polvere e umidità. Descrizione del produttore: Tappo in poliammide.

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo filettato poliammide PG16 protezione impianti elettrici