Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX51413
Cod. Produttore
X51413
Cod. EAN
8030343085244

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo filettato
  • Materiale: Poliammide
  • Dimensione filettatura: PG13,5
  • Codice prodotto: 514/13
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: TXX
  • Tipo: Tappo
  • Applicazione: Chiusura cavi
Tappo filettato in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide senza alogeni, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 13,5 mm. Questo componente garantisce una protezione efficace e duratura per gli impianti elettrici, assicurando resistenza e sicurezza grazie ai materiali utilizzati. Ideale per applicazioni che richiedono un prodotto affidabile e conforme agli standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Tappo in poliammide.

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Produttore

Tappo filettato PG13,5 poliammide resistente per impianti elettrici