Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX51411
Cod. Produttore
X51411
Cod. EAN
8030343085237

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo filettato PG11
  • Materiale: Poliammide
  • Serie: 514/11
  • Tipo: Tappo
  • Diametro filettatura: PG11
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Chiusura cavi
  • Resistenza: Alta durabilità
Tappo filettato PG11 realizzato in plastica di alta qualità poliammidica, privo di alogeni per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Progettato per offrire una chiusura efficace e duratura in applicazioni elettriche, assicura resistenza meccanica e stabilità nel tempo. La dimensione nominale della filettatura PG11 lo rende ideale per l’installazione in sistemi di cablaggio e protezione cavi, facilitando la gestione degli impianti elettrici con materiali affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Tappo in poliammide.

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo filettato PG11 poliammide per impianti elettrici