Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT333ABEU
Cod. Produttore
GT333ABEU
Cod. EAN
8006588015858

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x60/80/100 mm
  • Colore: Bianco (codice 9010)
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-V0)
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Tipo di coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Imballo: Barre da 2 metri
  • Applicazione: Chiusura canaline elettriche
Descrizione del produttore: Tappo di chiusura per canaline elettriche con dimensioni di 150x60/80/100 mm, colore bianco (codice 9010). Progettato per garantire una protezione efficace e un aspetto ordinato nelle installazioni elettriche, assicura una finitura pulita e sicura delle canaline, evitando infiltrazioni di polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e affidabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo chiusura canaline elettriche 150x60/80/100 mm bianco resistente