Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT344ABEU
Cod. Produttore
GT344ABEU
Cod. EAN
8006588015872

Informazioni di prodotto

TAPPO 200x60/80/100B 9010
Descrizione del produttore: Tappo di chiusura per canalina elettrica con dimensioni 200x60/80/100 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco (codice 9010). Progettato per garantire una perfetta copertura e protezione delle canaline, assicurando un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per completare e rifinire le canalizzazioni, mantenendo un aspetto pulito e professionale.

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo chiusura canalina elettrica 200x60/80/100 mm bianco resistente