Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT244AG
Cod. Produttore
GT244AG
Cod. EAN
8006588037683

Informazioni di prodotto

TAPPO 60x20/30/40 G
Descrizione del produttore: Tappo di dimensioni 60x20/30/40, progettato per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una chiusura sicura e affidabile per proteggere componenti e connessioni elettriche da polvere, umidità e altri agenti esterni. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per completare installazioni elettriche, assicurando durata e sicurezza nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo 60x20/30/40 G protezione componenti elettrici resistente e compatto