Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT244ABEU
Cod. Produttore
GT244ABEU
Cod. EAN
8006588038291

Informazioni di prodotto

TAPPO 60x20/30/40 B9010
Descrizione del produttore: Tappo di dimensioni 60x20/30/40 progettato per applicazioni elettriche, ideale per la chiusura e protezione di componenti e canaline. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua forma compatta e funzionale permette un montaggio semplice e veloce, assicurando una finitura pulita e professionale agli impianti.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo 60x20/30/40 B9010 protezione componenti elettrici montaggio rapido