Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT333AG
Cod. Produttore
GT333AG
Cod. EAN
8006588037768

Informazioni di prodotto

TAPPO 150x60/80/100G
Descrizione del produttore: Tappo di dimensioni 150x60/80/100G progettato per applicazioni elettriche, ideale per chiudere e proteggere aperture in impianti e quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce un’ottima protezione contro polvere e agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità negli ambienti di installazione. La sua forma compatta e funzionale facilita l’installazione e l’adattamento in diverse configurazioni elettriche.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Tappo 150x60/80/100G protezione aperture impianti quadri elettrici resistente e compatto