Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAETC120
Cod. Produttore
ETC120
Cod. EAN
8006588028001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Taglierina elettrica
  • Uso: Taglio canaline isolanti
  • Struttura: Robusta con lama affilata
  • Vantaggio: Taglio netto e sicuro
  • Ergonomia: Leva ergonomica
  • Applicazione: Impianti elettrici professionali
  • Utenti: Elettricisti e tecnici
  • Serie: CAETC120
Descrizione del produttore: Taglierina elettrica progettata per il taglio preciso di canaline elettriche in materiale isolante. Realizzata con struttura robusta e lama affilata per garantire un taglio netto e sicuro, facilita l'installazione di impianti elettrici ordinati e professionali. Ideale per elettricisti e tecnici del settore, assicura rapidità e precisione nel lavoro su canaline di diverse dimensioni. La leva ergonomica permette un utilizzo agevole riducendo lo sforzo manuale. Un accessorio indispensabile per il montaggio e la manutenzione di sistemi elettrici.

spessore max. del materiale

1,5 mm

Produttore

Taglierina elettrica canaline isolanti lama affilata uso professionale elettricisti