Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-99001
Cod. Produttore
170-99001
Cod. EAN
4031026239644

Informazioni di prodotto

  • Serie: HSG-Hot Cutter-Series
  • Tensione: 230V~ 50-60Hz (110V~ 50-60Hz)
  • Potenza: 60W (230V), 70W (110V)
  • Classe di protezione: II
  • Illuminazione: 6V – 1,2W BA7s o LED 6V AC
  • Funzionamento: 12s ON / 48s OFF
  • Dimensioni: 29 x 13 x 5,4 cm
  • Peso: 1,2 kg

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e robusto. Si scalda rapidamente premendo il pulsante. Taglia nel giro di qualche secondo. I fili si fondono tra loro. Nessuno sfilacciamento della calza. Il taglierino HSG0 viene utilizzato per tagliare le calze trecciate in maniera semplice e senza danneggiare l'intreccio.

adatto per plastica

Serie

HSG Hot Cutter Series

Produttore

Taglierina a caldo calza trecciata HSG0 robusta leggera per taglio preciso calze intrecciate