Prodotti / Illuminazione /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151083
Cod. Produttore
LL1151083
Cod. EAN
8012680884162

Informazioni di prodotto

Tag 210 White LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

Il TAG 210 WHITE LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e minimalista, che si integra perfettamente in vari stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il TAG 210 garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. Inoltre, il basso consumo energetico dei LED contribuisce a ridurre i costi di gestione, rendendolo una scelta sostenibile ed economica. Con il TAG 210 WHITE LED, ogni spazio può essere illuminato con stile e funzionalità.

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

150 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1808 lm

prestazioni del sistema

25 W

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

Produttore

TAG 210 WHITE LED 3K 25W BIANCO