Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVCT20100S
Cod. Produttore
LVCT20100S
Cod. EAN
3606489870232

Informazioni di prodotto

TA solid core 100A:0,33V-d.10 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore di corrente split-core a bassa tensione fa parte del BCPM (misuratori di potenza del circuito secondario) PowerLogic. Il prodotto è ideale per applicazioni retrofit con contatori di energia Schneider Electric che accettano l'ingresso del trasformatore a bassa tensione. Il prodotto è classificato per un circuito da 100A con uscita a 0,333 V, dimensione 0. L'apertura del solid-core è Ø=10 mm.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a cavo passante

collegamento secondario

cavo

classe di precisione

1

corrente nominale primaria In

100 A

diametro dell'apertura

10 mm

classe di precisione

1

Serie

BCPM_Branch_Circuit_Power_Meter_