Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di ingressi primari
1
esecuzione
trasformatore di corrente a cavo passante
potenza apparente nominale secondaria
2.5 VA
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
collegamento secondario
raccordo a innesto
classe di precisione
0.5
altezza dell’apertura
85
larghezza dell’apertura
42.4
corrente nominale primaria In
800 A
fissaggio a scatto
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
EV015295
Serie
PowerLogic____Current_Transformers
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te