Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECTV45063
Cod. Produttore
METSECTV45063
Cod. EAN
3606481279255

Informazioni di prodotto

TA 3in1 QuickP RJ45-1/3V-45mm-6300A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di corrente solid-core Quick Click 3-in-1 a bassa tensione per la misurazione di cavi e busbar. È classificato per un circuito da 630 A con una distanza di 45 mm tra i centri. Il TA si collega in modo pratico ai misuratori di energia della Serie PM22xxR e PM53xxR con un singolo cavo RJ45. In questo modo offre una soluzione di installazione semplice ed efficiente, ideale per i creatori di quadri elettrici.

corrente nominale primaria In

630 A

numero di ingressi primari

3

esecuzione

kit trasformatore di corrente trifase

altezza dell’apertura

31

larghezza dell’apertura

31

Serie

PM22xxR_Quick_Click_power_meters

Produttore

TA 3in1 Quick Click - RJ45 - 1/3V - 45 mm - 6300 A