Prodotti /

Cod. Rexel
WX7142070
Cod. Produttore
7142070
Cod. EAN
8025241174855

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x90x60 mm
  • Serie: TA 342912 T
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Cassetta tempo
  • Installazione: Facile e compatta
Descrizione del produttore: La cassetta tempo TA 342912 T è un dispositivo elettrico progettato per la gestione temporizzata di impianti e apparecchiature. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dei tempi di funzionamento, questa cassetta tempo si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo praticità e funzionalità. La sua struttura compatta permette un’installazione agevole in diversi contesti, assicurando prestazioni costanti e sicure.