Prodotti /

Cod. Rexel
WX7141050
Cod. Produttore
7141050
Cod. EAN
8025241174787

Informazioni di prodotto

  • Serie: TA 241911
  • Tensione: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 200x150x90 mm
  • Certificazioni: CE
  • Montaggio: Da parete
TA 241911 CASSETTA TEMPOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TA 241911 CASSETTA TEMPOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.