›

TA 191209 CASSETTA TEMPO

Cod. Rexel WX7141030
Cod. Produttore 7141030
Cod. EAN 8025241174763

Informazioni principali

  • Tipo: Cassetta tempo
  • Modello: TA 191209
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Applicazione: Controllo temporizzato
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: WX7141030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta tempo TA 191209 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo temporizzato di impianti e apparecchiature. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. È ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa dei tempi di funzionamento, offrendo facilità di installazione e utilizzo. Questo prodotto è adatto a diversi contesti elettrici, assicurando sicurezza e prestazioni costanti.
TA 191209 CASSETTA TEMPO