Prodotti /

Cod. Rexel
WX7141005
Cod. Produttore
7141005
Cod. EAN
8025241194204

Informazioni di prodotto

  • Serie: TA 090706
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale cassetta: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard compatto
  • Certificazioni: CE
  • Funzione: Controllo temporizzato
TA 090706 CASSETTA TEMPOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TA 090706 CASSETTA TEMPOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.