Prodotti /

Cod. Rexel
CP7205741
Cod. Produttore
7205741
Cod. EAN
4012197356385

Informazioni di prodotto

  • Serie: FireBox T-series
  • Corrente nominale: 06A
  • Materiale: Thermoplast
  • Uso: Mantenimento funzionale
  • Resistenza: Alte temperature
  • Installazione: Fissaggio in muro/calcestruzzo
  • Componenti inclusi: Unità di collegamento
  • Protezione: Anti-incendio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relativamente alla sicurezza anti-incendio delle installazioni, negli edifici moderni vengono imposti dei requisiti sempre più elevati. Per poter soddisfare questi requisiti in modo sicuro, OBO offre la scatola FireBox in Thermoplast per prolungare o diramare i cavi per il mantenimento funzionale. Con le cassette della serie FireBox, OBO completa la sua gamma per i sistemi di mantenimento funzionale per gli impianti ad elevata sicurezza.I modelli T 100 E, T 160 E testati e omologati, svolgono il loro compito in modo affidabile e sicuro. La fornitura comprende scatola di derivazione, unità di collegamento, due anelli di tenuta e due tiranti a vite per il fissaggio in muri o nel calcestruzzo. Un elemento di straordinaria importanza della FireBox di OBO, è l'unità di connessione resistente alle alte temperature completamente preassemblata. In questo modo OBO fornisce soluzioni a portata di mano.

colore

Arancione

larghezza

114 mm

senza alogeni

profondità

58,6 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

lunghezza

114 mm

Integrità del circuito

E 90

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

2003

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

Serie

FireBox T series