›

T5WB 5X20 28V 40MA

Cod. Rexel WX4105205
Cod. Produttore 4105205
Cod. EAN 8025241072120

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tensione nominale: 28 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Tipo fusibile: T5WB
  • Protezione: affidabile
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettronica
  • Serie: WX4105205

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T5WB da 5x20 mm progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 28V e corrente di 40mA. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e stabilità nelle prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l'uso in dispositivi elettronici che richiedono un controllo preciso della corrente. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di efficienza e durata.
T5WB 5X20 28V 40MA