›

T5WB 5X20 24V 50MA

Cod. Rexel WX4105200
Cod. Produttore 4105200
Cod. EAN 8025241072069

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Tipo fusibile: T5WB
  • Protezione: sovracorrente
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4105200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T5WB da 5x20 mm progettato per circuiti elettrici a bassa tensione con specifiche di 24V e corrente nominale di 50mA. Questo componente è ideale per proteggere apparecchiature elettroniche delicate, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alla sua capacità di interrompere il circuito in caso di sovracorrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una protezione precisa e stabile.
T5WB 5X20 24V 50MA