›

T5WB 5X20 24-30V 40MA

Cod. Rexel WX4105202
Cod. Produttore 4105202
Cod. EAN 8025241072106

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tensione: 24-30 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Tipo: Fusibile T5WB
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: T5WB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile T5WB da 5x20 mm progettato per circuiti con tensione da 24 a 30 volt e corrente nominale di 40 mA. Ideale per proteggere componenti elettrici sensibili, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e durata nel tempo. Adatto per impianti elettrici che richiedono protezione precisa e stabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.
T5WB 5X20 24-30V 40MA