›

T5WB 5X20 12V 100MA

Cod. Rexel WX4105100
Cod. Produttore 4105100
Cod. EAN 8025241071864

Informazioni principali

  • Tipo: T5WB
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tensione nominale: 12V
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Elettronica sensibile
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Serie: WX4105100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico T5WB da 5x20 mm, progettato per applicazioni elettriche a 12V con corrente nominale di 100 mA. Ideale per proteggere circuiti elettronici e componenti elettrici sensibili, garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e compatta. Adatto a impianti elettrici che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo.
T5WB 5X20 12V 100MA