Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Struttura
larghezza
188 mm
altezza
33 mm
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
funzione luce fissa
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
colore calotta
Verde
grado di protezione (IP)
IP67
temperatura ambiente
-30 ... 50 °C
tensione nominale
24 ... 24 V
intensità luminosa
20 ... 20 cd
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te