Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106150
Cod. Produttore
4106150
Cod. EAN
8025241072670

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Potenza: 10W
  • Tipo lampadina: T15WB C2F
  • Durata: Lunga
  • Efficienza energetica: Ottimale
  • Materiali: Qualità
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4106150
Descrizione del produttore: Lampadina T15WB C2F da 12V e 10W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta. Progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, questa lampadina è adatta per impianti elettrici a bassa tensione. La sua potenza di 10 watt assicura una luminosità adeguata per diversi utilizzi, mantenendo consumi contenuti. Realizzata con materiali di qualità, offre prestazioni costanti e sicurezza nell'uso. Perfetta per sostituzioni e installazioni in ambito elettrico, combina funzionalità e resistenza in un formato compatto.