›

T10WB C2R 1,2W 12V 100MA

Cod. Rexel WX4106070
Cod. Produttore 4106070
Cod. EAN 8025241072243

Informazioni principali

  • Potenza: 1,2 W
  • Tensione: 12 V
  • Corrente: 100 mA
  • Base: C2R
  • Tipo lampadina: T10WB
  • Consumo: basso
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: WX4106070

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina T10WB con base C2R, potenza di 1,2 watt e tensione di 12 volt. Progettata per un consumo di 100 mA, offre un'illuminazione affidabile e efficiente per applicazioni elettriche specifiche. La sua compattezza e le caratteristiche tecniche la rendono ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono una sorgente luminosa a basso consumo e lunga durata.
T10WB C2R 1,2W 12V 100MA