Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106115
Cod. Produttore
4106115
Cod. EAN
8025241072588

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1.7 W
  • Tensione: 28 V
  • Corrente: 60 mA
  • Tipo lampadina: T10WB
  • Consumo efficiente: 1.7 watt
  • Applicazioni: illuminazione
  • Serie: C2F
  • Dimensioni: compatta
Descrizione del produttore: Lampadina T10WB con potenza di 1.7 watt e tensione di 28 volt, progettata per un consumo di 60 mA. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile, garantendo prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua compattezza e specifiche tecniche la rendono adatta a diversi impieghi nel campo dell'elettronica e dell'illuminazione specializzata.