Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106105
Cod. Produttore
4106105
Cod. EAN
8025241072427

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1.7 W
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 70 mA
  • Tipo lampadina: T10WB
  • Consumo efficiente: 70 mA
  • Serie: C2F
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata e prestazioni: Costanti
Descrizione del produttore: Lampadina T10WB con potenza di 1.7 watt e tensione di 24 volt, progettata per un consumo efficiente di 70 mA. Questa lampadina elettrica è ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico, garantendo durata e prestazioni costanti. Adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e precisione.