Prodotti /

Cod. Rexel
WX4106112
Cod. Produttore
4106112
Cod. EAN
8025241072557

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 24-30 V
  • Corrente: 125 mA
  • Tipo lampadina: T10WB
  • Applicazione: elettrica
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4106112
Descrizione del produttore: Lampadina T10WB con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare con tensioni da 24 a 30 volt e una corrente di 125 mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata in ambienti professionali.