Prodotti /

Cod. Rexel
CP7205766
Cod. Produttore
7205766
Cod. EAN
4012196812158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: T100ED 4X8AD SCATOLA
  • Serie: FireBox T-series
  • Morsetti ceramica alte temperature
  • Fissaggio a linguette esterne
  • Omologazione DIN 4102 E30/E60/E90
  • Morsetto giallo-verde schermatura
  • Testato secondo DIN EN 60998-2-1
  • Inclusi 2 bulloni MMSplus P 6x35

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di connessione per linee dati con passacavi morbidi. Coppie di morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature idonee per linee dati. Morsetto di schermatura/conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.

colore

Arancione

larghezza

116 mm

senza alogeni

profondità

68 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

lunghezza

150 mm

Integrità del circuito

E 90

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

2003

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

Serie

FireBox T series